Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer 10,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer 10,0 mm
Holzspiralbohrer 10,0 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-19100
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19100
EAN/GTIN:
     4000146191002
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 10mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer 10,0 mm
  • Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden sorgen für genaue Bohrungen
  • Spiralbohrer aus CV-Stahl und mit zylindrischem Schaft
  • Für Weichholz, Sperrholz, Spanplatten und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Material:
CV-Stahl
Verwendung:
Holz;Sperrholz;Hartholz;Weichholz;Spanplatten
Länge Produkt ohne Verpackung:
133 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
10 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
L1:
133 mm
L2:
87 mm
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer projahn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.