Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer 14x400 mm, geschliffener Holzbohrer aus CV-Stahl für weiches Holz, Sperrholz, Hartholz, Spanplatten mit Zentrierspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer 14x400 mm, geschliffener Holzbohrer aus CV-Stahl für weiches Holz, Sperrholz, Hartholz, Spanplatten mit Zentrierspitze
Holzspiralbohrer 14x400 mm, geschliffener Holzbohrer aus CV-Stahl für weiches Holz, Sperrholz, Hartholz, Spanplatten mit Zentrierspitze
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-1914400
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1914400
EAN/GTIN:
     4000146191446
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer 14x400 mm
  • Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden sorgen für genaue Bohrungen
  • Spiralbohrer aus CV-Stahl und mit zylindrischem Schaft
  • Für Weichholz, Sperrholz, Spanplatten und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Material:
CV-Stahl
Verwendung:
Holz;Sperrholz;Hartholz;Weichholz;Spanplatten
Länge Produkt ohne Verpackung:
400 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
14 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
L1:
400 mm
L2:
340 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.