Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer 16,0 mm, geschliffener Holzbohrer aus CV-Stahl für weiches Holz, Sperrholz, Hartholz, Spanplatten mit Zentrierspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer 16,0 mm, geschliffener Holzbohrer aus CV-Stahl für weiches Holz, Sperrholz, Hartholz, Spanplatten mit Zentrierspitze
Holzspiralbohrer 16,0 mm, geschliffener Holzbohrer aus CV-Stahl für weiches Holz, Sperrholz, Hartholz, Spanplatten mit Zentrierspitze
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-19160
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19160
EAN/GTIN:
     4000146191606
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer 16,0 mm
  • Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden sorgen für genaue Bohrungen
  • Spiralbohrer aus CV-Stahl und mit zylindrischem Schaft
  • Für Weichholz, Sperrholz, Spanplatten und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Material:
CV-Stahl
Verwendung:
Holz;Sperrholz;Hartholz;Weichholz;Spanplatten
Länge Produkt ohne Verpackung:
151 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
16 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
L1:
151 mm
L2:
97 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.