Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer 26,0 mm, geschliffener Holzbohrer aus CV-Stahl für weiches Holz, Sperrholz, Hartholz, Spanplatten mit Zentrierspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer 26,0 mm, geschliffener Holzbohrer aus CV-Stahl für weiches Holz, Sperrholz, Hartholz, Spanplatten mit Zentrierspitze
Holzspiralbohrer 26,0 mm, geschliffener Holzbohrer aus CV-Stahl für weiches Holz, Sperrholz, Hartholz, Spanplatten mit Zentrierspitze
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-19260
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19260
EAN/GTIN:
     4000146192603
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer 26,0 mm
  • Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden sorgen für genaue Bohrungen
  • Spiralbohrer aus CV-Stahl und mit zylindrischem Schaft
  • Für Weichholz, Sperrholz, Spanplatten und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Material:
CV-Stahl
Verwendung:
Holz;Sperrholz;Hartholz;Weichholz;Spanplatten
Länge Produkt ohne Verpackung:
200 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
26 mm
Schaftdurchmesser:
13 mm
L1:
200 mm
L2:
150 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.