Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V2 Holzspiralbohrer 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2 Holzspiralbohrer 8 mm
V2 Holzspiralbohrer 8 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-19408
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19408
EAN/GTIN:
     4000146194089
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 8mm
holzspiralbohrer
V2 Holzspiralbohrer 8 mm
  • Spezial-Holzbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl
  • Punktgenaues und splitterfreies Anbohren durch Zentrierspitze und zwei Vorschneider
  • Exakte, maßhaltige Bohrungen durch geschliffene Bohrmehlnuten und Führungsfasen
  • Ideal geeignet für Dübellochbohrungen in Massivholz
  • Für Hartfaserplatten, beschichtete Spanplatten, Weich- und Hartholz
Weitere Informationen:
Verwendung:
Sperrholz;Hartholz;Weichholz;Spanplatten;Holz;Laminat;Parkett
Länge Produkt ohne Verpackung:
117 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
8 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
L1:
117 mm
L2:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer projahn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.