Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V2 Holzspiralbohrer 11 mm, geschliffener Holzbohrer aus CV-Stahl für Hartholz, Spanplatten, Weichholz mit Zentrierspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2 Holzspiralbohrer 11 mm, geschliffener Holzbohrer aus CV-Stahl für Hartholz, Spanplatten, Weichholz mit Zentrierspitze
V2 Holzspiralbohrer 11 mm, geschliffener Holzbohrer aus CV-Stahl für Hartholz, Spanplatten, Weichholz mit Zentrierspitze
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-19411
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19411
EAN/GTIN:
     4000146194119
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
V2 Holzspiralbohrer 11 mm
  • Spezial-Holzbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl
  • Punktgenaues und splitterfreies Anbohren durch Zentrierspitze und zwei Vorschneider
  • Exakte, maßhaltige Bohrungen durch geschliffene Bohrmehlnuten und Führungsfasen
  • Ideal geeignet für Dübellochbohrungen in Massivholz
  • Für Hartfaserplatten, beschichtete Spanplatten, Weich- und Hartholz
Weitere Informationen:
Verwendung:
Sperrholz;Hartholz;Weichholz;Spanplatten;Holz;Laminat;Parkett
Länge Produkt ohne Verpackung:
142 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
11 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
L1:
142 mm
L2:
89 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.