Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V2 Holzspiralbohrer 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2 Holzspiralbohrer 13 mm
V2 Holzspiralbohrer 13 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-19413
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19413
EAN/GTIN:
     4000146194133
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 13mm
holzspiralbohrer
V2 Holzspiralbohrer 13 mm
  • Spezial-Holzbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl
  • Punktgenaues und splitterfreies Anbohren durch Zentrierspitze und zwei Vorschneider
  • Exakte, maßhaltige Bohrungen durch geschliffene Bohrmehlnuten und Führungsfasen
  • Ideal geeignet für Dübellochbohrungen in Massivholz
  • Für Hartfaserplatten, beschichtete Spanplatten, Weich- und Hartholz
Weitere Informationen:
Verwendung:
Sperrholz;Hartholz;Weichholz;Spanplatten;Holz;Laminat;Parkett
Länge Produkt ohne Verpackung:
151 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
13 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
L1:
151 mm
L2:
93 mm
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer projahn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.