Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V2 Holzspiralbohrer 16 mm, geschliffener Holzbohrer aus CV-Stahl für Hartholz, Spanplatten, Weichholz mit Zentrierspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2 Holzspiralbohrer 16 mm, geschliffener Holzbohrer aus CV-Stahl für Hartholz, Spanplatten, Weichholz mit Zentrierspitze
V2 Holzspiralbohrer 16 mm, geschliffener Holzbohrer aus CV-Stahl für Hartholz, Spanplatten, Weichholz mit Zentrierspitze
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-19416
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19416
EAN/GTIN:
     4000146194164
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
V2 Holzspiralbohrer 16 mm
  • Spezial-Holzbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl
  • Punktgenaues und splitterfreies Anbohren durch Zentrierspitze und zwei Vorschneider
  • Exakte, maßhaltige Bohrungen durch geschliffene Bohrmehlnuten und Führungsfasen
  • Ideal geeignet für Dübellochbohrungen in Massivholz
  • Für Hartfaserplatten, beschichtete Spanplatten, Weich- und Hartholz
Weitere Informationen:
Verwendung:
Sperrholz;Hartholz;Weichholz;Spanplatten;Holz;Laminat;Parkett
Länge Produkt ohne Verpackung:
151 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
16 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
L1:
151 mm
L2:
93 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.