Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S Holz Schlangenbohrer Lewis 28x460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S Holz Schlangenbohrer Lewis 28x460 mm
S Holz Schlangenbohrer Lewis 28x460 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-19528450
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19528450
EAN/GTIN:
     4000146528457
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 28mm
schlangenbohrer
S Holz Schlangenbohrer Lewis 28x460 mm
  • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren
  • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider
  • Form LEWIS-Wendel für schnellste Spanabfuhr
  • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden
  • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter
  • Material: CV-Stahl
  • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken
Weitere Informationen:
Material:
CV-Stahl
Verwendung:
Holz;Hartholz;Holz
Länge Produkt ohne Verpackung:
460 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
6-kant
Ø:
28 mm
Schaftdurchmesser:
11 mm
L1:
460 mm
L2:
385 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.