Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzentrumbohrer 40 mm SPEED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachzentrumbohrer 40 mm SPEED
Flachzentrumbohrer 40 mm SPEED
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-19640
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19640
EAN/GTIN:
     4000146196403
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Flachzentrumbohrer 40 mm SPEED
  • Fräsbohrer mit Zentrierspitze, zwei Vorschneider und 6-kant Aufnahme
  • Mit geschliffenen Grund- und Hauptschneiden
  • Flachzentrumbohrer aus verschleißfestem Werkzeugstahl
  • Für sehr schnelle Bohrungen in Weichholz und Gipskarton
Weitere Informationen:
Material:
WS-Stahl
Verwendung:
Holz;Gipskarton-Platten
Länge Produkt ohne Verpackung:
152 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
6-kant 6,35 mm [1/4"]
Ø:
40 mm
L1:
152 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.