Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus S Holz Schlangenbohrer 12x235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus S Holz Schlangenbohrer 12x235 mm
SDS-plus S Holz Schlangenbohrer 12x235 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-19812200
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19812200
EAN/GTIN:
     4000146812204
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
SDS-plus S Holz Schlangenbohrer 12x235 mm
  • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren
  • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider
  • Form LEWIS-Wendel für schnellste Spanabfuhr
  • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden
  • Zur Verwendung in Hammerbohrmaschinen mit SDS-plus-Aufnahme
  • Nur für drehenden Einsatz: Schlagwerk immer abschalten!
  • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken
  • Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Material:
CV-Stahl
Verwendung:
Holz;Hartholz;Holz
Länge Produkt ohne Verpackung:
235 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
SDS-plus
Ø:
12 mm
L1:
235 mm
L2:
160 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.