Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus S Holz Schlangenbohrer 28x460mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus S Holz Schlangenbohrer 28x460mm
SDS-plus S Holz Schlangenbohrer 28x460mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-19828450
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19828450
EAN/GTIN:
     4000146198285
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
SDS-plus S Holz Schlangenbohrer 28x460mm
  • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren
  • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider
  • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr
  • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden
  • Zur Verwendung in Hammerbohrmaschinen mit SDS-plus-Aufnahme
  • Nur für drehenden Einsatz: Schlagwerk immer abschalten!
  • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken
  • Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Material:
CV-Stahl
Verwendung:
Holz;Hartholz;Holz
Länge Produkt ohne Verpackung:
460 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
SDS-plus
Ø:
28 mm
L1:
460 mm
L2:
385 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.