Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO-Spannungspruefer 125-250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EURO-Spannungspruefer 125-250V
EURO-Spannungspruefer 125-250V
Artikel-Nr.:
     C3973-2137
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2137
EAN/GTIN:
     4000146021378
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
EURO-Spannungspruefer 125-250V
  • VDE Spannungsprüfer mit vollisolierter, vernickelter Prüfspitze in Form eines Schlitzschraubendrehers und isolierter Klinge, DIN VDE 0680-6
  • Praktischer Spannungsprüfer für 125-250 Volt Spannungsbereich
  • Obligatorisch beim Einbau von Wandschaltern, Steckdosen und Lampen
  • Sichere Anwendung aufgrund Glimmlampe zur Phasenanzeige
Weitere Informationen:
Abtrieb:
für Schlitz-Schrauben
Norm(en):
DIN VDE 0680-6
Beschichtung:
vernickelt
Spannung:
125 - 250 V
Verwendung:
für Schlitz-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
150 mm
Größe:
3 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ausführung:
VDE
Klingenbreite:
3 mm
Klingenlänge:
60 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.