Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 13,5 mm MK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 13,5 mm MK1
Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 13,5 mm MK1
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-240135
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     240135
EAN/GTIN:
     4000146241356
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 13,5 mm MK1
Präziser und schneller Hochleistungsbohrer
  • Optimiertes Premium-Produkt mit Kreuzanschliff
  • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels
  • Lange Standzeit
  • Gute Spanabfuhr
  • Hohe Warmhärtebeständigkeit
  • Für Stähle bis 1.300 N/mm², rostfreie Stähle, Gusseisen, Aluminium und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 5%
Norm(en):
DIN 345
Nutenform:
Normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Normal
Spitzenanschliff:
Kreuzanschliff Form C
Spitzenwinkel:
135°
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Aluminium;Buntmetall;Edelstahl;Gusseisen;Stahl bis 1.400 N/mm²
Länge Produkt ohne Verpackung:
189 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Morsekegel
Ausspitzung:
DIN 1412, Form A
Ø:
13.5 mm
Größe MK:
1
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Normal
L2:
108 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.