Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit L150 mm TX T27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Bit L150 mm TX T27
1/4" Bit L150 mm TX T27
Artikel-Nr.:
     C3973-2637
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2637
EAN/GTIN:
     4000146026373
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 27
1/4" Bit L150 mm TX T27
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-TX-Schrauben
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Verwendung:
für Innen-TX-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
150 mm
Arretierung Antrieb:
Form E
Qualitätsstufe:
Plus
Ausführung:
klassisch
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Schrauben:
T27
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx e 6,3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.