Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Innen-6kant mit Bohrung 2 mm L25 mm, Schraubendreher-Einsatz Bit mit Loch für Innensechskantschrauben, 1/4 Zoll, aus S2-Stahl, Länge 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Bit Innen-6kant mit Bohrung 2 mm L25 mm, Schraubendreher-Einsatz Bit mit Loch für Innensechskantschrauben, 1/4 Zoll, aus S2-Stahl, Länge 25mm
1/4" Bit Innen-6kant mit Bohrung 2 mm L25 mm, Schraubendreher-Einsatz Bit mit Loch für Innensechskantschrauben, 1/4 Zoll, aus S2-Stahl, Länge 25mm
Artikel-Nr.:
     C3973-2676
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2676
EAN/GTIN:
     4000146026762
Suchbegriffe:
Bit (Innensechskant TR)
Bit Innen-6kant TR
Bit Innen-6kt TR
Bit Innen-Sechskant TR
1/4" Bit Innen-6kant mit Bohrung 2 mm L25 mm
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-6kant Schrauben mit Sicherungsstift
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Verwendung:
für Innen-6kant Schrauben mit Sicherungsstift
Länge Produkt ohne Verpackung:
25 mm
Größe:
2 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Qualitätsstufe:
Plus
Ausführung:
klassisch
Ausstattung:
Innen-6kant mit Bohrung
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Schrauben:
2 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.