| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-2679 Herst.-Nr.: 2679 EAN/GTIN: 4000146026793 |
| |
|
| | |
| 1/4" Bit L25 mm Innen-6kant mit Bohrung 4 mm- Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
- Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
- Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen: | | Material: | S2-Stahl | Abtrieb: | für Innen-6kant Schrauben mit Sicherungsstift | Norm(en): | DIN 3126 / ISO 1173 | Beschichtung: | Zink phosphatiert | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 | Art Betätigung: | handbetätigt und Elektroschrauber | Verwendung: | für Innen-6kant Schrauben mit Sicherungsstift | Länge Produkt ohne Verpackung: | 25 mm | Größe: | 4 mm | Arretierung Antrieb: | Form C | Qualitätsstufe: | Plus | Ausführung: | klassisch | Ausstattung: | Innen-6kant mit Bohrung | Größe Antrieb: | 6,3 [1/4"] | Größe Schrauben: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit Innen-Sechskant Tamper Resistant, Bit Innensechskant TR, Bit Innensechskant Tamper Resistant, Innen-6kant-Bit TR, Innen-6kt-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit Tamper Resistant, Innensechskant-Bit TR, Innensechskant-Bit Tamper Resistant, Bit Innensechskant, Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, innensechskant-bit 25mm 1/4, bit (innensechskant tr), bit innensechskant 1/4 |
| | |
| |