| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-2696 Herst.-Nr.: 2696 EAN/GTIN: 4000146026960 |
| |
|
| | |
| 1/4" Bit Innen-6kant 1,5 mm L25 mm- Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
- Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
- Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen: | | Material: | S2-Stahl | Abtrieb: | für Innen-6kant-Schrauben | Norm(en): | DIN 3126 / ISO 1173 | Beschichtung: | Zink phosphatiert | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 | Art Betätigung: | handbetätigt und Elektroschrauber | Verwendung: | für Innen-6kant-Schrauben | Länge Produkt ohne Verpackung: | 25 mm | Größe: | 1.5 mm | Arretierung Antrieb: | Form C | Qualitätsstufe: | Plus | Ausführung: | klassisch | Größe Antrieb: | 6,3 [1/4"] | Größe Schrauben: | 1,5 |
|
| | |
| | | |
| |