Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Innen-6kant 5,5 mm L25 mm, Schraubendreher-Einsatz Bit für Innensechskantschrauben, 1/4 Zoll, aus S2-Stahl, Länge 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Bit Innen-6kant 5,5 mm L25 mm, Schraubendreher-Einsatz Bit für Innensechskantschrauben, 1/4 Zoll, aus S2-Stahl, Länge 25mm
1/4" Bit Innen-6kant 5,5 mm L25 mm, Schraubendreher-Einsatz Bit für Innensechskantschrauben, 1/4 Zoll, aus S2-Stahl, Länge 25mm
Artikel-Nr.:
     C3973-2699
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2699
EAN/GTIN:
     4000146026991
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant
1/4" Bit Innen-6kant 5,5 mm L25 mm
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-6kant-Schrauben
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Verwendung:
für Innen-6kant-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
25 mm
Größe:
5.5 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Qualitätsstufe:
Plus
Ausführung:
klassisch
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Schrauben:
5,5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.