Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Schraubvorsatz PH Nr 2 Tiefenstopp 2tlg L25mm, Set 2 kurzer Schraubendreher-Einsatz Bit PH2 für Trockenbau Kreuzschlitzschrauben, aus S2-Stahl mit Stopp-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Schraubvorsatz PH Nr 2 Tiefenstopp 2tlg L25mm, Set 2 kurzer Schraubendreher-Einsatz Bit PH2 für Trockenbau Kreuzschlitzschrauben, aus S2-Stahl mit Stopp-Funktion
1/4" Schraubvorsatz PH Nr 2 Tiefenstopp 2tlg L25mm, Set 2 kurzer Schraubendreher-Einsatz Bit PH2 für Trockenbau Kreuzschlitzschrauben, aus S2-Stahl mit Stopp-Funktion
Artikel-Nr.:
     C3973-2707
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2707
EAN/GTIN:
     4000146027073
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
Phillips-Bit-Satz
Schraubendrehersatz
1/4" Schraubvorsatz PH Nr 2 Tiefenstopp 2tlg L25mm
  • Der Tiefenstopp verhindert ein zu tiefes Eindringen der Schraube z.B. in Gipskarton-Platten
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Kreuzschlitz-Schrauben PH
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Teiligkeit:
2
Verwendung:
für Kreuzschlitz-Schrauben mit PH-Antrieb
Länge Produkt ohne Verpackung:
25 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Qualitätsstufe:
Plus
Ausführung:
mit Tiefenstopp
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Schrauben:
PH2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.