| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-2708 Herst.-Nr.: 2708 EAN/GTIN: 4000146027080 |
| |
|
| | |
| 1/4" Schraubvorsatz L25mm PH Nr 2 Tiefenstopp- Der Tiefenstopp verhindert ein zu tiefes Eindringen der Schraube z.B. in Gipskarton-Platten
- Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
- Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
- Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen: | | Material: | S2-Stahl | Abtrieb: | für Kreuzschlitz-Schrauben PH | Norm(en): | DIN 3126 / ISO 1173 | Beschichtung: | Zink phosphatiert | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 | Art Betätigung: | handbetätigt und Elektroschrauber | Verwendung: | für Kreuzschlitz-Schrauben mit PH-Antrieb | Länge Produkt ohne Verpackung: | 25 mm | Arretierung Antrieb: | Form C | Qualitätsstufe: | Plus | Ausführung: | mit Tiefenstopp | Größe Antrieb: | 6,3 [1/4"] | Größe Schrauben: | PH2 |
|
| | |
| | | |
| |