Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Schnellwechsel Magnethalter L150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Bit Schnellwechsel Magnethalter L150 mm
1/4" Bit Schnellwechsel Magnethalter L150 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-2766
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2766
EAN/GTIN:
     4000146027660
1/4" Bit Schnellwechsel Magnethalter L150 mm
  • Mit Schnellspannfutter für ein feste Arretierung des Bits
  • Mit Dauermagnet – Stahlschrauben haften am Bit
Weitere Informationen:
Material:
Spezialstahl
Abtrieb:
für Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Länge Produkt ohne Verpackung:
150 mm
Arretierung Antrieb:
Form E
Qualitätsstufe:
Professional
Arretierung Abtrieb:
Form C
Ausführung:
mit Schnellspannfutter, magnetisch
Größe Abtrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.