Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Schnellwechsel Magnethalter L305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Bit Schnellwechsel Magnethalter L305 mm
1/4" Bit Schnellwechsel Magnethalter L305 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-2767
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2767
EAN/GTIN:
     4000146027677
1/4" Bit Schnellwechsel Magnethalter L305 mm
  • Mit Schnellspannfutter für ein feste Arretierung des Bits
  • Mit Dauermagnet – Stahlschrauben haften am Bit
Weitere Informationen:
Material:
Spezialstahl
Abtrieb:
für Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Länge Produkt ohne Verpackung:
305 mm
Arretierung Antrieb:
Form E
Qualitätsstufe:
Professional
Arretierung Abtrieb:
Form C
Ausführung:
mit Schnellspannfutter, magnetisch
Größe Abtrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.