Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Adapter L50 mm für Stecknüsse 1/2", Sechskant auf Vierkant 1/2 Zoll für Steckschlüssel-Einsätze Halter für Stecknuss Bohrmaschinen Akkuschrauber Länge 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Bit Adapter L50 mm für Stecknüsse 1/2", Sechskant auf Vierkant 1/2 Zoll für Steckschlüssel-Einsätze Halter für Stecknuss Bohrmaschinen Akkuschrauber Länge 50mm
1/4" Bit Adapter L50 mm für Stecknüsse 1/2", Sechskant auf Vierkant 1/2 Zoll für Steckschlüssel-Einsätze Halter für Stecknuss Bohrmaschinen Akkuschrauber Länge 50mm
Artikel-Nr.:
     C3973-2870
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2870
EAN/GTIN:
     4000146028704
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
1/4" Bit Adapter L50 mm für Stecknüsse 1/2"
  • Adapter zur Verwendung von 6,3 [1/4"] Steckschlüssel-Einsätzen in Kombination mit Bit-Werkzeugen oder Elektroschraubern
  • Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl für lange Standzeit und Lebensdauer
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
für Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
max. Drehmoment:
71 Nm
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Verwendung:
Adapter
Länge Produkt ohne Verpackung:
50 mm
Arretierung Antrieb:
Form E
Qualitätsstufe:
Professional
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Ausführung:
für Steckschlüssel-Einsätze
Größe Abtrieb:
12,5 [1/2"]
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.