Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Adapter Set 3tlg. Länge 50 mm für Stecknuesse 1/4", 3/8", 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Bit Adapter Set 3tlg. Länge 50 mm für Stecknuesse 1/4", 3/8", 1/2"
1/4" Bit Adapter Set 3tlg. Länge 50 mm für Stecknuesse 1/4", 3/8", 1/2"
Artikel-Nr.:
     C3973-2880
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2880
EAN/GTIN:
     4000146028803
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
1/4" Bit Adapter Set 3tlg. Länge 50 mm für Stecknuesse 1/4", 3/8", 1/2"
  • Adapter zur Verwendung von Steckschlüssel-Einsätzen in Kombination mit Bit-Werkzeugen oder Elektroschraubern
  • Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl für lange Standzeit und Lebensdauer

Inhalt:
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] x 6,3 [1/4"] 50 mm
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze / Bits 6,3 [1/4"] x 10 [3/8"] 50 mm
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze / Bits 6,3 [1/4"] x 12,5 [1/2"] 50 mm
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
für Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Teiligkeit:
3
Verwendung:
Adapter
Länge Produkt ohne Verpackung:
93 mm
Arretierung Antrieb:
Form E
Qualitätsstufe:
Professional
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Ausführung:
für Steckschlüssel-Einsätze
Ausstattung:
50 mm
Größe Abtrieb:
6,3 [1/4"];10 [3/8"];12,5 [1/2"]
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.