Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber
Messschieber
Artikel-Nr.:
     C3973-2970
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2970
EAN/GTIN:
     4000146029701
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Messschieber
  • Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen
  • Aus rostfreiem Stahl
  • Schieber und Schiene blendfrei matt verchromt
  • In robuster Aufbewahrungsbox
  • Ablesung: 1/20 mm [1/128"]
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Messbereich:
0 - 150 mm [0 - 6"]
Norm(en):
DIN 862
Länge Produkt ohne Verpackung:
245 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.