Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage Plus 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage Plus 30 cm
Wasserwaage Plus 30 cm
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-2976-030
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2976-030
EAN/GTIN:
     4000146025581
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage 30cm
wasserwaage
Wasserwaage Plus 30 cm
  • Zwei festverbaute UV-beständige Libellen, darunter eine patentierte Vertikal-Spiegel-Libelle
  • Einfaches frontales Ablesen der vertikalen Libelle auch an engen Stellen
  • Genaue Messergebnisse auch bei großen Längen
  • Toleranz: 0,5 mm/m
  • Robustes Werkzeug
  • Lange Lebensdauer aufgrund einer Profilstärke von 1,5 mm
  • Stoßabsorbierende Endkappen zur Verhinderung von Beschädigungen bei Herunterfallen
  • Lange Lebensdauer
  • Ergonomisches Arbeiten
  • Verhindert Beschädigungen bei Herunterfallen
Weitere Informationen:
Länge Produkt ohne Verpackung:
30 cm
Qualitätsstufe:
Plus
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage projahn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.