Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaage
>
Magnetwasserwaage
>
Artikel
Wasserwaage Plus 30cm mit Magnet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3973-2976-031
Hersteller:
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
2976-031
EAN/GTIN:
4000146025567
Suchbegriffe:
Magnet-Wasserwaage
Magnetwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
Wasserwaage Plus 30cm mit Magnet
Einfaches Arbeiten, da Wasserwaage auf metallischen Oberflächen magnetisch hält
Zwei festverbaute UV-beständige Libellen, darunter eine patentierte Vertikal-Spiegel-Libelle
Einfaches frontales Ablesen der vertikalen Libelle auch an engen Stellen
Genaue Messergebnisse auch bei großen Längen
Toleranz: 0,5 mm/m
Robustes Werkzeug
Lange Lebensdauer aufgrund einer Profilstärke von 1,5 mm
Stoßabsorbierende Endkappen zur Verhinderung von Beschädigungen bei Herunterfallen
Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Länge Produkt ohne Verpackung:
30 cm
Qualitätsstufe:
Plus
... >
Projahn
>
Messwerkzeuge
>
Wasserwaage PLUS mit Vertikal-Spiegel-Libelle
Weitere Suchbegriffe:
wasserwaage 30cm
,
wasserwaage
,
wasserwaage projahn
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen