Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Typ N 1,5 mm, langer Metallbohrer für Stahl, geschliffen für tiefe Bohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Typ N 1,5 mm, langer Metallbohrer für Stahl, geschliffen für tiefe Bohrungen
Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Typ N 1,5 mm, langer Metallbohrer für Stahl, geschliffen für tiefe Bohrungen
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-30150
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     30150
EAN/GTIN:
     4000146301500
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer HSS-G DIN 340 Typ N 1,5 mm
Der Spiralbohrer für tiefe Bohrungen
  • Leistungsstarker, stabiler Spiralbohrer mit hoher Rundlaufgenauigkeit und Zerspanungsleistung
  • Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen, bei Nutzung als Tieflochbohrer sind kleine Vorschübe und häufige Spanentleerung notwendig
  • Geeignet für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert sowie Aluminium und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Norm(en):
DIN 340
Nutenform:
Normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Normal
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Spitzenwinkel:
135°
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Gusseisen;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
70 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ausspitzung:
Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm
Ø:
1.5 mm
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Dicker als normal
L2:
45 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.