| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-3035 Herst.-Nr.: 3035 EAN/GTIN: 4000146030356 |
|
|
| | |
| 1/4" TX30 Bit 300 mm- Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
- Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
- Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen: | | Material: | S2-Stahl | Abtrieb: | für Innen-TX-Schrauben | Norm(en): | DIN 3126 / ISO 1173 | Beschichtung: | Zink phosphatiert | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 | Art Betätigung: | handbetätigt und Elektroschrauber | Verwendung: | für Innen-TX-Schrauben | Länge Produkt ohne Verpackung: | 300 mm | Arretierung Antrieb: | Form E | Qualitätsstufe: | Plus | Ausführung: | klassisch | Größe Antrieb: | 6,3 [1/4"] | Größe Schrauben: | T30 |
|
| | |
| | | |
| |