Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit konisch TX T20 W 10er Pack L25 mm, 10 Stück 3 Grad konischer Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll, Set S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" Bit konisch TX T20 W 10er Pack L25 mm, 10 Stück 3 Grad konischer Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll, Set S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 25mm
1/4" Bit konisch TX T20 W 10er Pack L25 mm, 10 Stück 3 Grad konischer Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll, Set S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 25mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     5417B-339160
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3036-10
EAN/GTIN:
     4000146303610
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz
1/4" Bit konisch TX T20 W 10er Pack L25 mm
  • Konisch zulaufendes Profil
  • Optimierter Formschluss und höhere Haftung zwischen Bit und Schraube
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-TX-Schrauben
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Teiligkeit:
10
Verwendung:
für Innen-TX-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
25 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Qualitätsstufe:
Plus
Ausführung:
TX-konisch
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Schrauben:
T20W
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,03*
€ 7,81*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 7,90*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,63*
€ 8,13*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 8,13*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 6,45*
ab € 6,80*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.