Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen Forstnerbohrer 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen Forstnerbohrer 22 mm
Maschinen Forstnerbohrer 22 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-33022
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     33022
EAN/GTIN:
     4000146330227
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 22mm
Maschinen Forstnerbohrer 22 mm
  • Punktgenaue und splitterfreie Bohrungen in Holz
  • Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und Umfangschneiden
  • Präzisionsschliff für saubere Bohrungen
  • Zylindrisch abgesetzter Schaft
  • Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet
  • Empfohlene Drehzahl 400 - 1.500 U/min, je nach Durchmesser und Material
  • Für Hartholz, Weichholz und furnierte Platten
Weitere Informationen:
Verwendung:
Holz;Hartholz;Weichholz;Sperrholz;Spanplatten;Laminat;Parkett
Länge Produkt ohne Verpackung:
90 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
22 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
L1:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.