Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklingen 18mm zu Cuttermesser 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzklingen 18mm zu Cuttermesser 10er Pack
Ersatzklingen 18mm zu Cuttermesser 10er Pack
Artikel-Nr.:
     C3973-3311-1
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3311-1
EAN/GTIN:
     4000146331118
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Ersatzklingen 18mm zu Cuttermesser 10er Pack
  • Robustes und stabiles Kunststoffgehäuse
  • Rutschfester 2K-Griff für ergonomisches Arbeiten
  • Schneller und einfacher Klingenwechsel
  • Inklusive fünf Abbrechklingen
  • Klinge verschiebbar und zusätzlich arretierbar
  • Klingenbreite: 18 mm
  • Klingenlänge: 100 mm, unterteilt in 8 Teilstücke zum Abbrechen
Weitere Informationen:
Länge Produkt ohne Verpackung:
120 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.