Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Kunstbohrer HM 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super Kunstbohrer HM 25 mm
Super Kunstbohrer HM 25 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-33525
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     33525
EAN/GTIN:
     4000146335253
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer 25mm
kunstbohrer
Super Kunstbohrer HM 25 mm
  • Saubere, maßhaltige und splitterfreie Bohrungen
  • Mit Zentrierspitze sowie 2 Haupt- und Umfangschneiden aus Hartmetall nach DIN 7483 G
  • Hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetall-Bestückung
  • Zylindrisch abgesetzter Schaft
  • Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet
  • Empfohlene Drehzahl 400 - 1.500 U/min, je nach Durchmesser und Material
  • Für Hartholz, Tropenhölzer, verleimte und kunststoffbeschichtete Holzplatten, Spanplatten und furnierte Hölzer
Weitere Informationen:
Material:
Hartmetall
Verwendung:
Laminat;Parkett;Holz;Hartholz;Weichholz;Sperrholz;Spanplatten
Länge Produkt ohne Verpackung:
90 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
25 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
L1:
90 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.