Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Kunstbohrer HM 26 mm, Holzbohrer aus CV-Stahl für hartes Holz, furnierte Platten, Hartholz, mit Zentrierspitze nach DIN 7483G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super Kunstbohrer HM 26 mm, Holzbohrer aus CV-Stahl für hartes Holz, furnierte Platten, Hartholz, mit Zentrierspitze nach DIN 7483G
Super Kunstbohrer HM 26 mm, Holzbohrer aus CV-Stahl für hartes Holz, furnierte Platten, Hartholz, mit Zentrierspitze nach DIN 7483G
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-33526
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     33526
EAN/GTIN:
     4000146335260
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer
Super Kunstbohrer HM 26 mm
  • Saubere, maßhaltige und splitterfreie Bohrungen
  • Mit Zentrierspitze sowie 2 Haupt- und Umfangschneiden aus Hartmetall nach DIN 7483 G
  • Hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetall-Bestückung
  • Zylindrisch abgesetzter Schaft
  • Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet
  • Empfohlene Drehzahl 400 - 1.500 U/min, je nach Durchmesser und Material
  • Für Hartholz, Tropenhölzer, verleimte und kunststoffbeschichtete Holzplatten, Spanplatten und furnierte Hölzer
Weitere Informationen:
Material:
Hartmetall
Verwendung:
Laminat;Parkett;Holz;Hartholz;Weichholz;Sperrholz;Spanplatten
Länge Produkt ohne Verpackung:
90 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
26 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
L1:
90 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.