Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschlag 2 mm x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchschlag 2 mm x 120 mm
Durchschlag 2 mm x 120 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-3355-2
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3355-2
EAN/GTIN:
     4000146335529
Durchschlag 2 mm x 120 mm
Splintentreiber, Durchschläge und Meißel
  • Eignen sich hervorragend für das Ein- und Austreiben von Nieten, Stiften, Federstiften, Bolzen und weiteren Verbindungselementen
  • Sehr hohe Festigkeit durch speziellen Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichtung:
schwarz phosphatiert
Länge Produkt ohne Verpackung:
120 mm
Größe:
2 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.