Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschlag 3 mm x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchschlag 3 mm x 120 mm
Durchschlag 3 mm x 120 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-3355-3
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3355-3
EAN/GTIN:
     4000146335536
Durchschlag 3 mm x 120 mm
Splintentreiber, Durchschläge und Meißel
  • Eignen sich hervorragend für das Ein- und Austreiben von Nieten, Stiften, Federstiften, Bolzen und weiteren Verbindungselementen
  • Sehr hohe Festigkeit durch speziellen Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichtung:
schwarz phosphatiert
Länge Produkt ohne Verpackung:
120 mm
Größe:
3 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.