Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10mm Bit Vielzahn M5 L30 mm, Schraubendreher-Einsatz 10mm Bit, aus S2-Stahl, Länge 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10mm Bit Vielzahn M5 L30 mm, Schraubendreher-Einsatz 10mm Bit, aus S2-Stahl, Länge 30mm
10mm Bit Vielzahn M5 L30 mm, Schraubendreher-Einsatz 10mm Bit, aus S2-Stahl, Länge 30mm
Artikel-Nr.:
     C3973-348605
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     348605
EAN/GTIN:
     4000146348659
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
10mm Bit Vielzahn M5 L30 mm
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Vielzahn-Schrauben
Norm(en):
in Anlehnung an DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Verwendung:
für Vielzahn-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
30 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Qualitätsstufe:
Plus
Ausführung:
klassisch
Größe Antrieb:
10 mm
Gewindegröße:
M5
Größe Schrauben:
M5
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, bit (vielzahn)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.