Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker HSS-Co 180° M5, fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker HSS-Co 180° M5, fein
Flachsenker HSS-Co 180° M5, fein
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-36705
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     36705
EAN/GTIN:
     4000146367056
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
din 373 kernloch
Flachsenker HSS-Co 180° M5, fein
  • Flachsenker mit spiralgenuteten Schneiden und einem Senkwinkel von 180°
  • Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst
  • Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten
  • Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)
  • FEIN - für Durchgangsloch Gütegrad fein nach DIN ISO 373
  • MITTEL - für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 373
  • Kernloch - Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher
  • Für Senkungen nach DIN 74 Blatt 2
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 5%
Norm(en):
DIN 374
Beschichtung:
Blank
Senkungen nach DIN 74 Blatt 2:
Form: H - J - K
Senkwinkel:
180 °
Verwendung:
Bleche;Buntmetall;Edelstahl;Gusseisen;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
80 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ausspitzung:
Spiralgenutet
Ø Kopf:
10 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Ø Zapfen:
5.3 mm
Führungszapfen:
fest
Gewindegröße:
M5
Weitere Suchbegriffe: flachsenker ohne norm, din 373 m5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.