| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-36810 Herst.-Nr.: 36810 EAN/GTIN: 4000146368107 |
| |
|
| | |
| Flachsenker HSS-Co 180° M10, mittel- Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst
- MITTEL - für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 373
- Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten
- Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)
Weitere Informationen: | | Material: | HSS-Co 5% | Norm(en): | DIN 374 | Senkungen nach DIN 74 Blatt 2: | Form: H - J - K | Senkwinkel: | 180 ° | Verwendung: | Bleche;Buntmetall;Edelstahl;Gusseisen;Stahl | Länge Produkt ohne Verpackung: | 100 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Aufnahmeschaft: | Zylindrisch | Ausspitzung: | Spiralgenutet | Ø Kopf: | 18 mm | Schaftdurchmesser: | 12.5 mm | Ø Zapfen: | 11 mm | Führungszapfen: | fest | Gewindegröße: | M10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |