Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eindrehwerkzeug fuer Stockschrauben M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eindrehwerkzeug fuer Stockschrauben M8
Eindrehwerkzeug fuer Stockschrauben M8
Artikel-Nr.:
     C3973-3784-M8
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3784-M8
EAN/GTIN:
     4000146378083
Suchbegriffe:
Eindrehwerkzeug für Stockschrauben
Stockschraube Eindrehwerkzeug
eindrehwerkzeug für stockschrauben
Eindrehwerkzeug fuer Stockschrauben M8
  • Zum beschädigungsfreien Ein- und Ausdrehen von Stockschrauben und Stehbolzen
  • Optimal für Akkuschrauber durch 6,35 mm [1/4"] 6-kant Schaft
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Länge Produkt ohne Verpackung:
65 mm
Arretierung Antrieb:
Form E
Qualitätsstufe:
Plus
Ausführung:
Mit Innengewinde für Stockschrauben
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Gewindegröße:
M8
Größe Schrauben:
M8
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.