1/4" SECURIBIT Box 122tlg- Umfangreiche Bit-Bestückung – Immer den richtigen Bit
- Inklusive der gebräuchlichsten Sicherheits-Bits
- Breiter Einsatzbereich durch zusätzlichen Bit-Schraubendreher und Steckschlüssel-Bit-Einsätze
- Sehr guter Passsitz und Rundlauf der Bits
Inhalt:9 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4"] 3 - 8
5 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] PH 00 - 3
5 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] PZ 00 - 3
9 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4"] 1,5 - 8 mm
10 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4"] 1/16" - 1/4"
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4"] mit Bohrung 2 - 6 mm
9 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX-PLUS-Schrauben 6,3 [1/4"] mit Bohrung 10 IPR - 50 IPR
13 Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4"] TX 5 - 45
9 Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4"] TX mit Bohrung 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
4 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Robertson-Schrauben 6,3 [1/4"] Nr. 0 - 3
3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Torq-Schrauben 6,3 [1/4"] 6 - 10 mm
4 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Tri-Wing-Schrauben 6,3 [1/4"] Nr. 1 - 4
4 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Spanner-Schrauben 6,3 [1/4"] 4 - 10 mm
3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Clutch-Schrauben 6,3 [1/4"] Nr. 1 - 3
3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Vielzahn-Schrauben 6,3 [1/4"] M 5 - 6 - 8
10 Steckschlüssel-Bit-Einsätze 6,3 [1/4"] 4 - 13 mm
10 Steckschlüssel-Bit-Einsätze 6,3 [1/4"] 5/32" - 1/2"
1 Schraubendreher-Einsätze / Eindreh-Bit für Haken 6,3 [1/4"]
1 Bit Magnethalter 6,3 [1/4"]
1 Universal Bit-Schraubendreher mit Dauermagnet 6,3 [1/4"]
1 Bit Adapter 6,3 1/4" x 6,3 1/4"
2 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] 25 - 50 mm