Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HSS 13,0 mm Schnitttiefe 55,0 mm, mit Weldon-Aufnahme 19mm für Magnetkern- und Säulenbohrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer HSS 13,0 mm Schnitttiefe 55,0 mm, mit Weldon-Aufnahme 19mm für Magnetkern- und Säulenbohrmaschinen
Kernbohrer HSS 13,0 mm Schnitttiefe 55,0 mm, mit Weldon-Aufnahme 19mm für Magnetkern- und Säulenbohrmaschinen
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-38513055
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     38513055
EAN/GTIN:
     4000146009345
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Kernbohrer HSS 13,0 mm Schnitttiefe 55,0 mm
  • Kernbohrer in HSS-Stahl-Qualität werden mit einer Schnitttiefe von 30 bzw. 55 mm gefertigt
  • Der Kernbohrer wird in Vollschliff-Technologie produziert, dadurch erhält er ein perfektes Oberflächenfinish mit optimalem Spänefluss
  • Die Kernbohrer werden auf mobilen Magnet-Kernbohrmaschinen oder auch auf stationären Säulenbohrmaschinen eingesetzt
  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis, weil der Kernbohrer nur einen Ring und nicht den ganzen Bohrdurchmesser ausbohrt
  • Die Zeitersparnis kann bis Faktor 10 betragen, auch weil aufwendige Vorarbeiten wie z. B. das Vorzentrieren oder Vor- und Aufbohren entfallen
  • Durch die geringere Materialbeanspruchung ergibt sich eine höhere Standzeit der Kernbohrer im Vergleich zu Vollbohrern
  • Der Führungsstift ist federnd gelagert und wirft den Bohrkern aus
  • Immer Kühlmittel und optimale Drehzahl verwenden
  • Eine Übersicht der empfohlenen Drehzahlen finden Sie auf Seite
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Schnitttiefe:
55 mm
Verwendung:
Stahl;Buntmetall
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Weldonschaft 19 mm [3/4"]
Ø:
13 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.