Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer HSS-G DIN 333a 2,5 mm, Form A geschliffen, 60 Grad Senker Anbohrer 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer HSS-G DIN 333a 2,5 mm, Form A geschliffen, 60 Grad Senker Anbohrer 10 Stück
Zentrierbohrer HSS-G DIN 333a 2,5 mm, Form A geschliffen, 60 Grad Senker Anbohrer 10 Stück
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-39250
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     39250
EAN/GTIN:
     4000146392508
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer HSS-G DIN 333a 2,5 mm
Leistungsstarker Bohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Spiralgenutet
  • 118° Spitzenwinkel
  • Für Zentrierbohrungen 60° nach DIN 332, Form A, mit großer Flächenanlage an der Körnerspitze
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Norm(en):
DIN 333
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Spitzenwinkel:
118°
Toleranz Schaft:
h9
Verwendung:
Bleche;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
45 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Ausspitzung:
DIN 1412 Spezial
Ø:
2.5 mm
Schaftdurchmesser:
6.3 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.