| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-394072 Herst.-Nr.: 394072 EAN/GTIN: 4000146019528 |
| |
|
| | |
| 1/4" Mini Steckschlüssel- & Bit-Box, 38tlg. mit markierten Bits- Alles Wichtige in einer kompakten Box
- Kombination aus Steckschlüsselsatz und Bit-Box
- EINHAND-Clickverschluss für leichtes Öffnen und Schließen
- Farbig markierte Bits erleichtern das Finden des richtigen Bits
- Attraktives und kompaktes Box-Design
Inhalt:10 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] 5,5 - 14 mm 2 Verlängerungen 6,3 [1/4"] 50 - 100 1 Umschaltknarre 6,3 [1/4"] 48 Zähne 1 Kardangelenk 6,3 [1/4"] 1 Steckgriff 6,3 [1/4"] 1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] 1 Bit Adapter 6,3 1/4" x 6,3 1/4" 2 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4"] 4 - 5 4 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] PH 1 - 2 - 2 - 3 4 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] PZ 1 - 2 - 2 - 3 7 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4"] TX mit Bohrung 10 - 40 4 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4"] 3 - 6 mm Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl, S2-Stahl | Abtrieb: | Diverse | Norm(en): | DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt | Antrieb: | Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Art Betätigung: | handbetätigt | Teiligkeit: | 38 | Verzahnung Knarren: | grob, 48 Zähne | Länge Produkt ohne Verpackung: | 188 mm | Arretierung Antrieb: | Kugelfangrille | Qualitätsstufe: | Professional | Größe Antrieb: | 6,3 [1/4"] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, 1/4 zoll knarrenkasten, bit-satz, steckschlüsselkoffer projahn |
| | |
| |