Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROJAHN LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ120 - 2AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROJAHN LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ120 - 2AA
PROJAHN LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ120 - 2AA
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-398211
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     398211
EAN/GTIN:
     4000146020418
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
PROJAHN LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ120 - 2AA
  • Hohe Lichtleistung und Helligkeit
  • Große Leuchtweite verbunden mit nahezu weißem Licht
  • 2 Lichtleistungen über Schalter wählbar
  • Variabler Leuchtwinkel durch fokussierbare Linse
  • Hochwertige Verarbeitung & Materialien
  • Handliche Stiftlampe aus robustem, langlebigem und stoßfestem Flugzeugaluminium
  • Schlankes und modernes Design verknüpft mit innovativen Funktionen und durchdachten Mehrwerten
  • 10 Jahre Garantie auf LED-Funktion
  • Optimale Gewichtsverteilung sorgt für ausgeglichenes Handling
  • Extrem griffsicher durch rutschfeste Rändelung
  • Rückseitiger, mit Handschuh leicht bedienbarer Schalter
  • Spritzwasserdicht nach IP54 – auch für extreme Einsätze geeignet
Weitere Informationen:
Lebensdauer der LED:
ca. 30.000 Stunden
Leuchtdauer:
ca. 2,5 Stunden
Leuchtmittel:
3 Watt CREE® white XP-E LED
Lichtleistung:
120 Lumen
Material Gehäuse:
Aluminium, schwarz eloxiert
Material Reflektor:
Aluminium
Spritzwasserschutz:
IP 54 spritzwassergeschützt
Leuchtweite:
65 m
Länge Produkt ohne Verpackung:
151 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Batterien Typ:
2x AA (inklusive)
Batterien enthalten?:
ja
Funktionsgarantie der LED:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.