Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROJAHN LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ220 - 4AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROJAHN LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ220 - 4AAA
PROJAHN LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ220 - 4AAA
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-398212
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     398212
EAN/GTIN:
     4000146020425
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
PROJAHN LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ220 - 4AAA
  • Hohe Lichtleistung und Helligkeit
  • Große Leuchtweite verbunden mit nahezu weißem Licht
  • 2 Lichtleistungen über Schalter wählbar
  • Variabler Leuchtwinkel durch fokussierbare Linse
  • Hochwertige Verarbeitung & Materialien
  • Handliche Stiftlampe aus robustem, langlebigem und stoßfestem Flugzeugaluminium
  • Schlankes und modernes Design verknüpft mit innovativen Funktionen und durchdachten Mehrwerten
  • 10 Jahre Garantie auf LED-Funktion
  • Optimale Gewichtsverteilung sorgt für ausgeglichenes Handling
  • Extrem griffsicher durch rutschfeste Rändelung
  • Rückseitiger, mit Handschuh leicht bedienbarer Schalter
  • Spritzwasserdicht nach IP54 – auch für extreme Einsätze geeignet
Weitere Informationen:
Lebensdauer der LED:
ca. 30.000 Stunden
Leuchtdauer:
ca. 1,5 Stunden
Leuchtmittel:
5 Watt CREE XP-G R5 Power-LED
Lichtleistung:
220 Lumen
Material Gehäuse:
Aluminium, schwarz eloxiert
Material Reflektor:
Aluminium
Spritzwasserschutz:
IP 54
Leuchtweite:
130 m
Länge Produkt ohne Verpackung:
138 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Batterien Typ:
4x AAA (inklusive)
Batterien enthalten?:
ja
Funktionsgarantie der LED:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.