Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROJAHN POWER LED Taschenlampe PJ150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROJAHN POWER LED Taschenlampe PJ150
PROJAHN POWER LED Taschenlampe PJ150
Artikel-Nr.:
     C3973-398213
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     398213
EAN/GTIN:
     4000146045817
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led
PROJAHN POWER LED Taschenlampe PJ150
Weitere Informationen:
Lebensdauer der LED:
ca. 30.000 Stunden
Leuchtdauer:
ca. 3 Stunden
Leuchtmittel:
5 Watt CREE® XTE LED
Lichtleistung:
150 Lumen
Spritzwasserschutz:
IP 54 spritzwassergeschützt
Leuchtweite:
75 m
Qualitätsstufe:
Professional
Batterien Typ:
1x AA (inklusive)
Batterien enthalten?:
ja
Funktionsgarantie der LED:
10 Jahre
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.