Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROJAHN LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ500 - 3C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROJAHN LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ500 - 3C
PROJAHN LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ500 - 3C
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-398215
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     398215
EAN/GTIN:
     4000146020654
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Cliplampe
PROJAHN LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ500 - 3C
  • Wasser- und staubdicht nach IP67 – für extremste Einsätze geeignet
  • Stufenlos dimmbar – immer die perfekte Helligkeit
  • Extrem hohe Lichtleistung und Helligkeit
  • 300 Meter Leuchtweite verbunden mit nahezu weißem Licht
  • Hochwertige Verarbeitung & Materialien
  • Handliche Stiftlampe aus robustem, langlebigem und stoßfestem Flugzeugaluminium
  • Schlankes und modernes Design verknüpft mit innovativen Funktionen und durchdachten Mehrwerten
  • 10 Jahre Garantie auf LED-Funktion
  • Optimale Gewichtsverteilung sorgt für ausgeglichenes Handling
  • Extrem griffsicher durch rutschfeste Rändelung
  • Seitlicher, mit Handschuh leicht bedienbarer Schalter
Weitere Informationen:
Lebensdauer der LED:
ca. 30.000 Stunden
Leuchtdauer:
ca. 8 Stunden
Leuchtmittel:
10 Watt CREE® CM-L2 T6 Power-LED
Lichtleistung:
500 Lumen
Material Gehäuse:
Aluminium, schwarz eloxiert
Material Reflektor:
Aluminium
Spritzwasserschutz:
IP 67
Leuchtweite:
300 m
Länge Produkt ohne Verpackung:
236 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Batterien Typ:
3x C-Cell (inklusive)
Batterien enthalten?:
ja
Funktionsgarantie der LED:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.