| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3973-398230 Herst.-Nr.: 398230 EAN/GTIN: 4000146020432 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PROJAHN LED Hochleistungs-Stirnleuchte PJ100S - 3AAA- Stirnlampe mit hohem Tragekomfort durch zusätzliches Halteband und geringes Gewicht
- Ideal für Elektro-, Heizung-, Sanitär-, Klima- und Belüftungstechnik
- 3 Leuchtmodi über Schalter wählbar
- Stabiles, stoßfestes und gleichzeitig leichtes Kunststoffgehäuse
- Große Leuchtweite verbunden mit nahezu weißem Licht
- Hochwertige Verarbeitung & Materialien
- Extrem hohe Lichtleistung und Helligkeit
- 10 Jahre Garantie auf LED-Funktion
- Leicht mit Handschuhen bedienbarer Schalter
- Inkl. rotem Blinkmodus für mehr Sicherheit
Inhalt:1x 3 Watt CREE® XP-E LED 1x Standard-LED (weiß) 2x Standard-LED (rot) ca. 6 Stunden 140 Gramm Inkl. Batterien (3x AAA) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lebensdauer der LED: | ca. 30.000 Stunden | Leuchtdauer: | ca. 6 Stunden | Leuchtmittel: | 1x 3 Watt CREE® XP-E LED / 1x Standard-LED (weiß) / 2x Standard-LED (rot) | Lichtleistung: | 100 Lumen | Material Gehäuse: | Kunststoff, schwarz | Material Reflektor: | Kunststoff | Spritzwasserschutz: | IP 54 spritzwassergeschützt | Leuchtweite: | 50 m | Länge Produkt ohne Verpackung: | 70 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Batterien Typ: | 3x AAA (inklusive) | Batterien enthalten?: | ja | Funktionsgarantie der LED: | 10 Jahre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |